- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- ホールプラグ ゴムのおすすめ人気ランキング
ホールプラグ ゴムのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新121件の「ホールプラグ ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラバープラグ」、「穴 キャップ ゴム」、「ホールプラグ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥129税込¥142
3日以内出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック材質ナイロン66(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ローラーブレーキのグリス注入口用キャップ色ブラックアズワン品番64-9566-31
1個
¥159税込¥175
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。
膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。
密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。材質ポリエチレン色ブラック
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ質量(g)3
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色質量(g)2種類ゴム足硬度50°±5°取付板厚(mm)~2RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥479税込¥527
当日出荷